GMC-06-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFlTOHhNREEzTmpNeU56TTBOakl3Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZRMTh4VTA5TVgxTlRYek13TUZnek1EQXVhbkJufDRmOTU3NjQ5MjI4ZjNhNGI5MTEyY2RkODZjMjgwYmFjOTZkOGNlZmQ3NjgxNmVhYWFlMzM0MGY1ZjI3MTQwMGM
195736 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

GMC-06-SS

描述

CLIMAX METAL GMC-06-SS

6MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 12MM Outside Diameter; 8MM Width; One Set Screw; M4 X 4 Set Screw Size; One Piece Solid

制造商部件号

GMC-06-SS

BDI部件号
195736

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861054352
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
M4 X 4
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Metric
详细描述
6MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 12MM Outside Diameter; 8MM Width; One Set Screw; M4 X 4 Set Screw Size; One Piece Solid
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新