GMC-13-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-BSTL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoaU5pOHhNREEzTmpNek1UWXpPRGd4TkM5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZRMTh4VTA5TVgwSlRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDNmMWU2Y2U2Nzc4YTFjOGM4ZWM2YTllNzlhZmQ2Y2VlY2Y3ZDdhMjU1MTZkZTBlODY0ZGJiNGI1NDVlOGYyZWM
195745 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

GMC-13-B

描述

CLIMAX METAL GMC-13-B

13MM Bore; Shaft Collar; Steel; 22MM Outside Diameter; 13MM Width; One Set Screw; M6 X 6 Set Screw Size; One Piece Solid

制造商部件号

GMC-13-B

BDI部件号
195745

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861042236
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
M6 X 6
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Metric
详细描述
13MM Bore; Shaft Collar; Steel; 22MM Outside Diameter; 13MM Width; One Set Screw; M6 X 6 Set Screw Size; One Piece Solid
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新