GSTC-037-16-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ISTC-1SPL-THD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmd5TXk4eE1EYzJOekV5TXpVME5qRTBNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlNWTlVRMTh4VTFCTVgxUklSRjlDVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTMwMDk0ZDUwZDYxZDdlZmJhNDljNTBkYTJjZjU3N2ViYWMzYjcwZGVjODZmN2IyNGZkM2EzNzhmNDYxYjI1MQ
196133 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

GSTC-037-16-B

描述

CLIMAX METAL GSTC-037-16-B

3/8-16 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 7/8" Outside Diameter; 3/8" Width; 6-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded

制造商部件号

GSTC-037-16-B

BDI部件号
196133

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861963418
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
3/8-16
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
6-32 X 3/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3/8-16 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 7/8" Outside Diameter; 3/8" Width; 6-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新