CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
GSTC-043-14-SS
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL GSTC-043-14-SS
7/16-14 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 15/16" Outside Diameter; 11/32" Width; 6-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
制造商部件号
GSTC-043-14-SS
BDI部件号
196138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/GSTC-043-14-SS/p/196138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861021798
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
7/16-14
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
6-32 X 3/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
详细描述
7/16-14 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 15/16" Outside Diameter; 11/32" Width; 6-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.343 英寸 | 8.712 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米