

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
H1C-300-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL H1C-300-S
3" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 4-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
H1C-300-S
BDI部件号
196296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/H1C-300-S/p/196296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861963081
重量 / Kilogram
0.801
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Safety Clamping Collar | No Relief Cut
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 4-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米