H2C-600 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-H2C-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpTOHhNRFUxTlRFMU1UZ3hNRFU1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZTREpEWHpKVFVFeGZRbE5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwM2U5Y2FlNDEzZWJkOWM5OTkyNDQ0ZDAyMDFhNjk2MzUwYjhkYTNjM2M1OWU1N2YzZDRmZTFhZjZkNWVjMjM
196412 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

H2C-600

描述

CLIMAX METAL H2C-600

6" Bore; Shaft Collar; Steel; 7-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

H2C-600

BDI部件号
196412

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861250853
重量 / Kilogram
1.348
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
详细描述
6" Bore; Shaft Collar; Steel; 7-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新