ISTC-175-16-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ISTC-1SPL-THD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd6WVM4eE1EYzJOekUwTXpZd01ERTFPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlNWTlVRMTh4VTFCTVgxUklSRjlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNkMmU5ZjhmMDA2OGJkNDk2NmFjMDBhYTcyNzQwNDczNGI3Y2U0NzMxZDgyYTgzMjM4NGZiYzkwMThlYzY2MTc
196548 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

ISTC-175-16-S

描述

CLIMAX METAL ISTC-175-16-S

1-3/4-16 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded

制造商部件号

ISTC-175-16-S

BDI部件号
196548

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861536414
重量 / Kilogram
0.297
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
1-3/4-16
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-3/4-16 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新