LC-031 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-LC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJobU5TOHhNRFUxTlRFMU1qUXdNRFF4TkM5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZURU5mTVZOUFRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMjExOGZhZDY4MzU5ZjIwMTJkZjQ4NDRkZTVlM2I3NzhlNTM5N2I5NzY0OGRkNzBjZDAxMDA3MmE3N2YwZjNi
196552 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

LC-031

描述

CLIMAX METAL LC-031

5/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 9/16" Outside Diameter; 1/4" Width; One Set Screw; 8-32 X 1/8 Set Screw Size; One Piece Solid

制造商部件号

LC-031

BDI部件号
196552

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861389829
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
8-32 X 1/8
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Zinc Plated | Light Weight
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 9/16" Outside Diameter; 1/4" Width; One Set Screw; 8-32 X 1/8 Set Screw Size; One Piece Solid
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新