https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-LSC-1SOL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnelppOHhNREl4TVRrME1EYzJNVFl6TUM5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZURk5EWHpGVFQweGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzODkzMjNkMzIxYjEwY2FhODlkMWU5ZDkxN2NlNDY0ZmM5NWVlZDQ3MTdjNjNkZDVkYjQ4MjQwZTg4M2U2MWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-LSC-1SOL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnelppOHhNREl4TVRrME1EYzJNVFl6TUM5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZURk5EWHpGVFQweGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzODkzMjNkMzIxYjEwY2FhODlkMWU5ZDkxN2NlNDY0ZmM5NWVlZDQ3MTdjNjNkZDVkYjQ4MjQwZTg4M2U2MWM
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
LSC-16 SS
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY LSC-16 SS
Shaft Collar; 1" Bore; Stainless Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 5/8" Width; One Set Screw; 5/16-24 X 1/4 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
LSC-16 SS
BDI部件号
593119
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/LSC-16-SS/p/593119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144175854
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
5/16-24 X 1/4
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Collar; 1" Bore; Stainless Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 5/8" Width; One Set Screw; 5/16-24 X 1/4 Set Screw Size; One Piece Solid
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米