LSC-21 SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-LSC-1SOL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnelppOHhNREl4TVRrME1EYzJNVFl6TUM5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZURk5EWHpGVFQweGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzODkzMjNkMzIxYjEwY2FhODlkMWU5ZDkxN2NlNDY0ZmM5NWVlZDQ3MTdjNjNkZDVkYjQ4MjQwZTg4M2U2MWM
593124 锁紧环 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

LSC-21 SS

描述

TIMKEN LOVEJOY LSC-21 SS

Shaft Collar; 1-5/16" Bore; Stainless Steel; 2-1/8" Outside Diameter; 11/16" Width; One Set Screw; 3/8-16 X 3/8 Set Screw Size; One Piece Solid

制造商部件号

LSC-21 SS

BDI部件号
593124

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144175953
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
3/8-16 X 3/8
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Collar; 1-5/16" Bore; Stainless Steel; 2-1/8" Outside Diameter; 11/16" Width; One Set Screw; 3/8-16 X 3/8 Set Screw Size; One Piece Solid
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新