TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
LSC-8 SS
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY LSC-8 SS
Shaft Collar; 1/2" Bore; Stainless Steel; 1" Outside Diameter; 7/16" Width; One Set Screw; 1/4-20 X 1/4 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
LSC-8 SS
BDI部件号
593111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/LSC-8-SS/p/593111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144175694
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/4-20 X 1/4
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Collar; 1/2" Bore; Stainless Steel; 1" Outside Diameter; 7/16" Width; One Set Screw; 1/4-20 X 1/4 Set Screw Size; One Piece Solid
宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米