LSC-9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-SC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoaU9TOHhNREV3TlRFeE1UQXhPVFUxTUM5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZVME5mTVZOUFRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyODMzOTMyOGJkODI1YjZmZDg0MmU0NWRjYzA5MDQ3NzBhNzRmNzE2NjQ4OTFmOGFjMmIxYTQ3NzliOTQzNzQy
593065 锁紧环 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

LSC-9

描述

TIMKEN LOVEJOY LSC-9

Shaft Collar; 9/16" Bore; Steel; 1" Outside Diameter; 7/16" Width; One Set Screw; 1/4-20 X 1/4 Set Screw Size; One Piece Solid

制造商部件号

LSC-9

BDI部件号
593065

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144175144
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/4-20 X 1/4
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Zinc Plated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Collar; 9/16" Bore; Steel; 1" Outside Diameter; 7/16" Width; One Set Screw; 1/4-20 X 1/4 Set Screw Size; One Piece Solid
宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新