CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
M1C-50
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX M1C-50 ; 轴承配件/轴套
50MM Bore; Shaft Collar; Steel; 79.375MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
M1C-50
BDI部件号
196630
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/M1C-50/p/196630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861610503
重量 / Kilogram
0.391
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M8 X 25
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | No Relief Cut
英寸 - 公制
Metric
详细描述
50MM Bore; Shaft Collar; Steel; 79.375MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw Size; One Piece Split
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米