M1C-65-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd6TlM4eE1EYzJPRFkyTURFek5UazJOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiM2I4ZWU0OWE3Y2JmNzY5MWM0YzQwMjFiZTM5MzJmMmQ4N2E0YjIxYWYzMDU5YTBlYTkyOGY4OGNmYzBjOTlk
196638 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

M1C-65-S

描述

CLIMAX METAL M1C-65-S

65MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 95.3MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

M1C-65-S

BDI部件号
196638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861993552
重量 / Kilogram
0.477
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M8 X 25
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | No Relief Cut
英寸 - 公制
Metric
详细描述
65MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 95.3MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw Size; One Piece Split
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
3.752 英寸 | 95.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新