M1C-80 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM01pOHhNRE0zTXpjM09ERXhNalUwTWk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNVU5mTVZOUVRGOUNVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDg0NDdkMDNlMTdmOTM3MjE0ZGVjODA4NjUzMDcxZTMzMTQ5YzI3MTY0MjcyNjk2ODIxN2RhM2ZlZGY5YzMy
196643 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

M1C-80

描述

CLIMAX METAL M1C-80

80MM Bore; Shaft Collar; Steel; 107.95MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

M1C-80

BDI部件号
196643

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861610800
重量 / Kilogram
0.578
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M8 X 25
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | No Relief Cut
英寸 - 公制
Metric
详细描述
80MM Bore; Shaft Collar; Steel; 107.95MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新