M2C-21-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJneE5TODVOamMyTVRFeE5EUTJNRFEyTG1wd1p3fGUxYzQ2OTIyZGVkZjM5MjA0NTc2NWIzMTk5YWJkM2ZkZDIzNmZhZWM0NTYxMjY1NzU4YWY5NzMxZWM0NzcwZjQ
196689 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

M2C-21-S

描述

CLIMAX METAL M2C-21-S

21MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 44.5MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

M2C-21-S

BDI部件号
196689

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861993514
重量 / Kilogram
0.244
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M6 X 16
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Metric
详细描述
21MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 44.5MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
1.752 英寸 | 44.5 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新