CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
MC-22-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL MC-22-S
22MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 38MM Outside Diameter; 14MM Width; One Set Screw; M6 X 6 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
MC-22-S
BDI部件号
196765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/MC-22-S/p/196765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861601433
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
M6 X 6
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Metric
详细描述
22MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 38MM Outside Diameter; 14MM Width; One Set Screw; M6 X 6 Set Screw Size; One Piece Solid
外径
1.496 英寸 | 38 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米