CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
MC-35
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL MC-35
35MM Bore; Shaft Collar; Steel; 57.2MM Outside Diameter; 16MM Width; One Set Screw; M8 X 10 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
MC-35
BDI部件号
196778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/MC-35/p/196778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861600351
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
M8 X 10
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Metric
详细描述
35MM Bore; Shaft Collar; Steel; 57.2MM Outside Diameter; 16MM Width; One Set Screw; M8 X 10 Set Screw Size; One Piece Solid
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.252 英寸 | 57.2 毫米