MCL-13-AN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnd05DOHhNREF5T0RVME1EYzRPRGMyTmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNVU5mTVZOUVRGOUJURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDBjOTllNzFhNTEyMjE3NzZlOWI2YjI3NzZjYzNhMzZjYzkzMTE3Mjg0ODg2MDJjMDhjZmE3MDZkZTA1MzZmMg
24527152 锁紧环 

RULAND RULAND

MCL-13-AN

描述

RULAND MCL-13-AN

13MM Bore; Shaft Collar; Aluminum; 30MM Outside Diameter; 11MM Width; M4 X 14 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

MCL-13-AN

BDI部件号
24527152

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0063452911373
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M4 X 14
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Anodized | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Option Balanced Version
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MCL-13-AN
重量/磅
0.04
详细描述
13MM Bore; Shaft Collar; Aluminum; 30MM Outside Diameter; 11MM Width; M4 X 14 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
孔径
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新