MCL-15-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrTVM4eE1EYzJOamM0TVRJeE9EZzBOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMzNmNjI2MTBlZWZiZDAyNGMxZTU2MzhiZDYyNGViNzQzNTNkM2YxNjY2MjJmMWUxODJkMmVlYmQ2OTM0Mzc5
799389 锁紧环 

RULAND RULAND

MCL-15-P

描述

RULAND MCL-15-P

15MM Bore; Shaft Collar; Acetal; 34MM Outside Diameter; 13MM Width; M5 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

MCL-15-P

BDI部件号
799389

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0634529094952
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Acetal
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M5 X 16
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Option Balanced Version
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MCL-15-P
重量/磅
0.052
详细描述
15MM Bore; Shaft Collar; Acetal; 34MM Outside Diameter; 13MM Width; M5 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新