https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrTVM4eE1EYzJOamM0TVRJeE9EZzBOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMzNmNjI2MTBlZWZiZDAyNGMxZTU2MzhiZDYyNGViNzQzNTNkM2YxNjY2MjJmMWUxODJkMmVlYmQ2OTM0Mzc5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrTVM4eE1EYzJOamM0TVRJeE9EZzBOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMzNmNjI2MTBlZWZiZDAyNGMxZTU2MzhiZDYyNGViNzQzNTNkM2YxNjY2MjJmMWUxODJkMmVlYmQ2OTM0Mzc5
RULAND
RULAND
MCL-16-P
RULAND RULAND
描述
RULAND MCL-16-P
16MM Bore; Shaft Collar; Acetal; 34MM Outside Diameter; 13MM Width; M5 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
MCL-16-P
BDI部件号
799393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/MCL-16-P/p/799393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529077771
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Acetal
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M5 X 16
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Option Balanced Version
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MCL-16-P
重量/磅
0.052
详细描述
16MM Bore; Shaft Collar; Acetal; 34MM Outside Diameter; 13MM Width; M5 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米