对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MCL-28-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhrTVM4eE1EYzJOamM0TVRJeE9EZzBOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMzNmNjI2MTBlZWZiZDAyNGMxZTU2MzhiZDYyNGViNzQzNTNkM2YxNjY2MjJmMWUxODJkMmVlYmQ2OTM0Mzc5
799429 锁紧环 

RULAND RULAND

MCL-28-P

描述

RULAND MCL-28-P

28MM Bore; Shaft Collar; Acetal; 48MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

MCL-28-P

BDI部件号
799429

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0063452909497
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Acetal
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M6 X 16
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Option Balanced Version
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MCL-28-P
重量/磅
0.15
详细描述
28MM Bore; Shaft Collar; Acetal; 48MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新