MQCL-28-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-QCL-1SPL-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd4TVM4eE1EYzJOamMxT1RNMk1qVTVNQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlVVTk1YekZUVUV4ZlFVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJiMjRkMjRiYTBmOGUzODM1NDhjODA2ODc1NzllMjQ2ZTIyZTNkM2JmMzM5MmEwMDEzM2U5ZDA0YTUwMDdjNA
800167 锁紧环 

RULAND RULAND

MQCL-28-A

描述

RULAND MQCL-28-A

28MM Bore; Shaft Collar; Aluminum; 50MM Outside Diameter; 13MM Width; M4 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

MQCL-28-A

BDI部件号
800167

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0063452912569
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Anodized | Quick Clamp | Special Design for Quick Adjustment
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MQCL-28-A
重量/磅
0.122
详细描述
28MM Bore; Shaft Collar; Aluminum; 50MM Outside Diameter; 13MM Width; M4 Clamp Screw Size; One Piece Split
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新