MSP-22-P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhqWXk4eE1EYzJOemcxT0RrMU9ETTJOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1rTmZNbE5RVEY5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZjRiNmMwZDk3NDY4ZDc4YTM3ODk2MzA2ZjlhZDdkNDAyZWMwNGU2ODgyNWUyYTg3ODE3YjliMzJkMjgxZjll
800258 锁紧环 

RULAND RULAND

MSP-22-P

描述

RULAND MSP-22-P

22MM Bore; Shaft Collar; Acetal; 42MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

MSP-22-P

BDI部件号
800258

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0634529111567
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Acetal
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M6 X 16
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MSP-22-P
重量/磅
0.081
详细描述
22MM Bore; Shaft Collar; Acetal; 42MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; Two Piece Split
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新