RULAND
RULAND
MSP-38-F
RULAND RULAND
描述
RULAND MSP-38-F
38MM Bore; Shaft Collar; Steel; 60MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 18 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
MSP-38-F
BDI部件号
800295
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/MSP-38-F/p/800295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452901595
重量 / Kilogram
0.183
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M6 X 18
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MSP-38-F
重量/磅
0.44
详细描述
38MM Bore; Shaft Collar; Steel; 60MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 18 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米