https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhqWXk4eE1EYzJOemcxT0RrMU9ETTJOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1rTmZNbE5RVEY5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZjRiNmMwZDk3NDY4ZDc4YTM3ODk2MzA2ZjlhZDdkNDAyZWMwNGU2ODgyNWUyYTg3ODE3YjliMzJkMjgxZjll
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhqWXk4eE1EYzJOemcxT0RrMU9ETTJOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1rTmZNbE5RVEY5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZjRiNmMwZDk3NDY4ZDc4YTM3ODk2MzA2ZjlhZDdkNDAyZWMwNGU2ODgyNWUyYTg3ODE3YjliMzJkMjgxZjll
RULAND
RULAND
MSP-5-P
RULAND RULAND
描述
RULAND MSP-5-P
5MM Bore; Shaft Collar; Acetal; 16MM Outside Diameter; 9MM Width; M3 X 8 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
MSP-5-P
BDI部件号
800326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/MSP-5-P/p/800326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452907781
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Acetal
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M3 X 8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MSP-5-P
重量/磅
0.011
详细描述
5MM Bore; Shaft Collar; Acetal; 16MM Outside Diameter; 9MM Width; M3 X 8 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米