RULAND
RULAND
MSP-55-SS
RULAND RULAND
描述
RULAND MSP-55-SS
55MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 82MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
MSP-55-SS
BDI部件号
800323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/MSP-55-SS/p/800323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452901621
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M8 X 25
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MSP-55-SS
重量/磅
0.96
详细描述
55MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 82MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.228 英寸 | 82 毫米