MSP-8-F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMFppODVOamMyTURRd016TTVORGcyTG1wd1p3fDRjODdlODQyOTBiMWRlMzU3ZGU3NDU2ZTFiOWJhYmNmOTk5MWFiMDc1NjdlYmM3ZGJkYWJlMjg4YzkwYWE2NTM
800347 锁紧环 

RULAND RULAND

MSP-8-F

描述

RULAND MSP-8-F

8MM Bore; Shaft Collar; Steel; 18MM Outside Diameter; 9MM Width; M3 X 8 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

MSP-8-F

BDI部件号
800347

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0634529016374
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M3 X 8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MSP-8-F
重量/磅
0.03
详细描述
8MM Bore; Shaft Collar; Steel; 18MM Outside Diameter; 9MM Width; M3 X 8 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新