RULAND
RULAND
MSPH-90-F
RULAND RULAND
描述
RULAND MSPH-90-F
Collar, Shaft; 90MM Bore; Steel; Two Piece Split; 130MM Outside Diameter; 32MM Width; M12 X 40 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
MSPH-90-F
BDI部件号
800381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/MSPH-90-F/p/800381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529133255
重量 / Kilogram
1.62
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M12 X 40
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 90MM Bore; Steel; Two Piece Split; 130MM Outside Diameter; 32MM Width; M12 X 40 Clamp Screw; No Keyway
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
5.12 英寸 | 130 毫米