https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ISTC-1SPL-THD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmd5TXk4eE1EYzJOekV5TXpVME5qRTBNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlNWTlVRMTh4VTFCTVgxUklSRjlDVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTMwMDk0ZDUwZDYxZDdlZmJhNDljNTBkYTJjZjU3N2ViYWMzYjcwZGVjODZmN2IyNGZkM2EzNzhmNDYxYjI1MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ISTC-1SPL-THD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmd5TXk4eE1EYzJOekV5TXpVME5qRTBNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlNWTlVRMTh4VTFCTVgxUklSRjlDVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTMwMDk0ZDUwZDYxZDdlZmJhNDljNTBkYTJjZjU3N2ViYWMzYjcwZGVjODZmN2IyNGZkM2EzNzhmNDYxYjI1MQ
RULAND
RULAND
MTCL-12-1.75-F
RULAND RULAND
描述
RULAND MTCL-12-1.75-F ; 轴承配件/轴环
M12 X 1.75 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 28MM Outside Diameter; 11MM Width; M4 X 12 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
制造商部件号
MTCL-12-1.75-F
BDI部件号
800422
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/MTCL-12-1-75-F/p/800422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 998 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529057995
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
M12 X 1.75
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
M4 X 12
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MTCL-12-1.75-F
重量/磅
0.1
详细描述
M12 X 1.75 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 28MM Outside Diameter; 11MM Width; M4 X 12 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米