MTCL-12-1.75-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ISTC-1SPL-THD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd6WVM4eE1EYzJOekUwTXpZd01ERTFPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlNWTlVRMTh4VTFCTVgxUklSRjlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNkMmU5ZjhmMDA2OGJkNDk2NmFjMDBhYTcyNzQwNDczNGI3Y2U0NzMxZDgyYTgzMjM4NGZiYzkwMThlYzY2MTc
800423 锁紧环 

RULAND RULAND

MTCL-12-1.75-SS

描述

RULAND MTCL-12-1.75-SS

M12 X 1.75 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 28MM Outside Diameter; 11MM Width; M4 X 12 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded

制造商部件号

MTCL-12-1.75-SS

BDI部件号
800423

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0634529057025
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
M12 X 1.75
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
M4 X 12
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Single Point Faced
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
MTCL-12-1.75-SS
重量/磅
0.1
详细描述
M12 X 1.75 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 28MM Outside Diameter; 11MM Width; M4 X 12 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新