RULAND
RULAND
QCL-16-A
RULAND RULAND
描述
RULAND QCL-16-A
1" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 1-31/32" Outside Diameter; 0.512" Width; M4 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
QCL-16-A
BDI部件号
801061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/QCL-16-A/p/801061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529125564
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Anodized | Quick Clamp | Special Design for Quick Adjustment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
QCL-16-A
重量/磅
0.122
详细描述
1" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 1-31/32" Outside Diameter; 0.512" Width; M4 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米