TIMKEN
TIMKEN
S1103K
TIMKEN TIMKEN
描述
FAF S1103K ; 轴承/深沟球轴承
Collar, Shaft; 1-3/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-18 Set Screw Size; Two Number of Set Screw; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; No Keyway
制造商部件号
S1103K
BDI部件号
17201445
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/S1103K/p/17201445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796143999
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
5/16-18
固定螺钉数量
Two
固定螺钉位置
2 at 90 Degrees
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 1-3/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 1-3/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-18 Set Screw Size; Two Number of Set Screw; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; No Keyway
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米