https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C2H-1SOL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWmk4eE1EYzJPVEUwTXpRNU5qY3pOQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlF6SklYekZUVDB4ZlFsTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjcyMDQ0ZGU3OGZkMGE5M2EwYzhmZmE5YzBmODZmNjUzYjJjOGUxMTkzMjM3ZDFkNjI4MzRkNjM1NjY4MmE4Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C2H-1SOL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWmk4eE1EYzJPVEUwTXpRNU5qY3pOQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlF6SklYekZUVDB4ZlFsTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjcyMDQ0ZGU3OGZkMGE5M2EwYzhmZmE5YzBmODZmNjUzYjJjOGUxMTkzMjM3ZDFkNjI4MzRkNjM1NjY4MmE4Yw
TIMKEN
TIMKEN
S1103K3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN S1103K3
Collar, Shaft; 1-1/4" Bore; Steel; One Piece Solid; 2.440" Outside Diameter; 0.708" Width; 5/16-18 Set Screw Size; Two Number of Set Screw; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; No Keyway
制造商部件号
S1103K3
BDI部件号
17201446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/S1103K3/p/17201446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796143982
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
5/16-18
固定螺钉数量
Two
固定螺钉位置
2 at 90 Degrees
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 1-1/4" Bore; Steel; One Piece Solid; 2.440" Outside Diameter; 0.708" Width; 5/16-18 Set Screw Size; Two Number of Set Screw; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; No Keyway
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.44 英寸 | 61.976 毫米
宽度
0.708 英寸 | 17.983 毫米