SC-19S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJneE5TODVOamMyTVRFeE5EUTJNRFEyTG1wd1p3fGUxYzQ2OTIyZGVkZjM5MjA0NTc2NWIzMTk5YWJkM2ZkZDIzNmZhZWM0NTYxMjY1NzU4YWY5NzMxZWM0NzcwZjQ
968415 锁紧环 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

SC-19S

描述

WHITTET-HIGGINS SC-19S

1-3/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

SC-19S

BDI部件号
968415

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968861904
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Bright Finished | Stainless Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SC-19S
详细描述
1-3/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-1/16" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新