SC-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-LCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnM05TOHhNRGN4TVRJM05ESTFPRFEyTWk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNa05mTWxOUVRGOU1RMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGViZTA3NzQ0NTI2NDFmNDE4Y2IzM2I4NWRkZjViMDEwMzNhMTU3MzY5ZjM1Zjk2NTcyNTU4NmZiYjFhMjZlYzU
968318 锁紧环 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

SC-25

描述

WHITTET-HIGGINS SC-25

1-9/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

SC-25

BDI部件号
968318

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968842507
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Wax Impregnated Black Oxide Finish | Blackened Alloy Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SC-25
重量/磅
0.36
详细描述
1-9/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新