SC-25A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-AL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMU1DOHhNREEzTmpNeU5EUXlPVGcxTkM5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNa05mTWxOUVRGOUJURjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8N2RjZmI5OTIyNjMwOWQ1ZTg1ODY3YTMyZjBlYzlhYmEwYWU2YjI0ZDM3YjZjNzY5MjEyZWNiZTBiNDUxYzEzZQ
968374 锁紧环 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

SC-25A

描述

WHITTET-HIGGINS SC-25A

1-9/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

SC-25A

BDI部件号
968374

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968852506
重量 / Kilogram
0.081
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Bright Finished | Blackened Alloy Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SC-25A
详细描述
1-9/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新