SC-29S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJneE5TODVOamMyTVRFeE5EUTJNRFEyTG1wd1p3fGUxYzQ2OTIyZGVkZjM5MjA0NTc2NWIzMTk5YWJkM2ZkZDIzNmZhZWM0NTYxMjY1NzU4YWY5NzMxZWM0NzcwZjQ
968425 锁紧环 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

SC-29S

描述

WHITTET-HIGGINS SC-29S

1-13/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-7/8" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-24 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

SC-29S

BDI部件号
968425

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968862901
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Bright Finished | Stainless Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SC-29S
重量/磅
0.62
详细描述
1-13/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-7/8" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-24 Clamp Screw Size; Two Piece Split
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新