https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFlTOHhNREEzTmpNeU56TTBOakl3Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZRMTh4VTA5TVgxTlRYek13TUZnek1EQXVhbkJufDRmOTU3NjQ5MjI4ZjNhNGI5MTEyY2RkODZjMjgwYmFjOTZkOGNlZmQ3NjgxNmVhYWFlMzM0MGY1ZjI3MTQwMGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFlTOHhNREEzTmpNeU56TTBOakl3Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZRMTh4VTA5TVgxTlRYek13TUZnek1EQXVhbkJufDRmOTU3NjQ5MjI4ZjNhNGI5MTEyY2RkODZjMjgwYmFjOTZkOGNlZmQ3NjgxNmVhYWFlMzM0MGY1ZjI3MTQwMGM
RULAND
RULAND
SC-4-SS
RULAND RULAND
描述
RULAND SC-4-SS
1/4" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1/2" Outside Diameter; 9/32" Width; One Set Screw; 8-32 X 1/8 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
SC-4-SS
BDI部件号
801155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC-4-SS/p/801155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
8-32 X 1/8
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Socket Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SC-4-SS
重量/磅
0.01
详细描述
1/4" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1/2" Outside Diameter; 9/32" Width; One Set Screw; 8-32 X 1/8 Set Screw Size; One Piece Solid
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米

