https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-LCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnM05TOHhNRGN4TVRJM05ESTFPRFEyTWk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNa05mTWxOUVRGOU1RMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGViZTA3NzQ0NTI2NDFmNDE4Y2IzM2I4NWRkZjViMDEwMzNhMTU3MzY5ZjM1Zjk2NTcyNTU4NmZiYjFhMjZlYzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-LCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnM05TOHhNRGN4TVRJM05ESTFPRFEyTWk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNa05mTWxOUVRGOU1RMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGViZTA3NzQ0NTI2NDFmNDE4Y2IzM2I4NWRkZjViMDEwMzNhMTU3MzY5ZjM1Zjk2NTcyNTU4NmZiYjFhMjZlYzU
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SC-56
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SC-56
3-1/2" Bore; Shaft Collar; Steel; 4-3/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SC-56
BDI部件号
968346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC-56/p/968346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968845607
重量 / Kilogram
0.871
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Wax Impregnated Black Oxide Finish | Blackened Alloy Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SC-56
详细描述
3-1/2" Bore; Shaft Collar; Steel; 4-3/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

