SC1-15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-SC1-1SPL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnNU5DOHhNREl4TVRrME1URTFORGcwTmk5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZVME14WHpGVFVFeGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGIxYjQ0ODI5YTNkMWM2MGVlYzcwYTMzNzMzNTUzZWYwNGZhMzY2MWIzY2U5NTlmOWFjYWU4NzY0YjM2NmYx
596656 锁紧环 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SC1-15

描述

TIMKEN LOVEJOY SC1-15

Shaft Collar; 15/16" Bore; Steel; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

SC1-15

BDI部件号
596656

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144632135
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 5/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Collar; 15/16" Bore; Steel; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; One Piece Split
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新