https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-SC1-1SPL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnNU5DOHhNREl4TVRrME1URTFORGcwTmk5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZVME14WHpGVFVFeGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGIxYjQ0ODI5YTNkMWM2MGVlYzcwYTMzNzMzNTUzZWYwNGZhMzY2MWIzY2U5NTlmOWFjYWU4NzY0YjM2NmYx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-SC1-1SPL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnNU5DOHhNREl4TVRrME1URTFORGcwTmk5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZVME14WHpGVFVFeGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGIxYjQ0ODI5YTNkMWM2MGVlYzcwYTMzNzMzNTUzZWYwNGZhMzY2MWIzY2U5NTlmOWFjYWU4NzY0YjM2NmYx
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SC1-28
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SC1-28
Shaft Collar; 1-3/4" Bore; Steel; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
SC1-28
BDI部件号
596669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC1-28/p/596669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144632265
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Collar; 1-3/4" Bore; Steel; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

