EBC
EBC
SC150
EBC EBC
描述
EBC SC150 ZINC PLATED ; 轴承配件/轴套
Collar, Shaft; 1-1/2" Bore; Steel; One Piece Solid; 2-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; 3/8-16 X 3/8 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
制造商部件号
EBC SC150 ZINC PLATED
BDI部件号
21469359
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC150/p/21469359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 418 |
BDI- 美国 | 636 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
3/8-16 X 3/8
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 1-1/2" Bore; Steel; One Piece Solid; 2-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; 3/8-16 X 3/8 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米