https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25101524-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoallTOHhNREEzTmpRek1qRXdOVFV3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURFMU1qUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MGM2ZmVjODY1MWUzOTQ5NzhlZGRlYzA1ZjJhM2Q3MzNiMTY4NzY0OTliMTVhZjZmZDVkODY2N2MzODNmMDEwOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25101524-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoallTOHhNREEzTmpRek1qRXdOVFV3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURFMU1qUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MGM2ZmVjODY1MWUzOTQ5NzhlZGRlYzA1ZjJhM2Q3MzNiMTY4NzY0OTliMTVhZjZmZDVkODY2N2MzODNmMDEwOQ
EBC
EBC
SC162
EBC EBC
描述
EBC SC162 ZINC PLATED ; 轴承配件/轴套
Shaft Collar; 1-5/8" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 13/16" Width; 3/8"-16 X 3/8" Screw; Carbon Steel; 1 Piece Solid
制造商部件号
EBC SC162 ZINC PLATED
BDI部件号
25101530
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC162/p/25101530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 91 |
| BDI- 美国 | 91 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
名称
Collar
关键字串
Shaft
产品明细
Shaft Collar
产品规格
1-5/8" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 13/16" Width; 3/8"-16 X 3/8" Screw; Carbon Steel; 1 Piece Solid
详细描述
Shaft Collar; 1-5/8" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 13/16" Width; 3/8"-16 X 3/8" Screw; Carbon Steel; 1 Piece Solid