https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-SC2-2SPL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnNVpTOHhNREl4TVRrME1UUTRNalV5Tmk5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZVME15WHpKVFVFeGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmOTA2YmFlMGIxZmUyZjdiMWMxYTA3MjcwOWNkYmRmZDA2M2Q4YjExNzk3NjUxNTc1OGRkNWJmNWIzMjQ0NjZi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JLCKCLR-SC2-2SPL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnNVpTOHhNREl4TVRrME1UUTRNalV5Tmk5SlRrUk1MVXBNUTB0RFRGSmZVME15WHpKVFVFeGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmOTA2YmFlMGIxZmUyZjdiMWMxYTA3MjcwOWNkYmRmZDA2M2Q4YjExNzk3NjUxNTc1OGRkNWJmNWIzMjQ0NjZi
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SC2-11
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SC2-11
Shaft Collar; 11/16" Bore; Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SC2-11
BDI部件号
596694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC2-11/p/596694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144632517
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
10-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Collar; 11/16" Bore; Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 1/2" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米