SC237 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-SC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE5TOHhNRFkwT1RNeU1EVTROekk1TkM5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZVME5mTVZOUFRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMWY1MzI5Y2EwOGM4NDIzNjBiZGU4NmJlNDYzYzQyYTIzZTg0NTRlZGQ0ZjFkYmYwOTEwMDM5NmM0OTJjMTQy
176696 锁紧环 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

SC237

描述

BOSTON GEAR SC237

Shaft Collar; 2-3/8" Bore; Not Threaded; 3-1/4" Outside Diameter; 15/16" Width; Steel; One Piece Solid

制造商部件号

SC237

BDI部件号
176696

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711677322
重量 / Kilogram
0.464
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Zinc Plated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
67732
详细描述
Shaft Collar; 2-3/8" Bore; Not Threaded; 3-1/4" Outside Diameter; 15/16" Width; Steel; One Piece Solid
宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新