SC250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25101524-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoallTOHhNREEzTmpRek1qRXdOVFV3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURFMU1qUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MGM2ZmVjODY1MWUzOTQ5NzhlZGRlYzA1ZjJhM2Q3MzNiMTY4NzY0OTliMTVhZjZmZDVkODY2N2MzODNmMDEwOQ
25101550 锁紧环 

EBC EBC

SC250

描述

EBC SC250 ZINC PLATED ; 轴承配件/轴套

Shaft Collar; 2-1/2" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1" Width; 1/2"-13 X 1/2" Screw; Carbon Steel; 1 Piece Solid

制造商部件号

EBC SC250 ZINC PLATED

BDI部件号
25101550

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 39
BDI- 美国 39

分类
品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
名称
Collar
关键字串
Shaft
产品明细
Shaft Collar
产品规格
2-1/2" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1" Width; 1/2"-13 X 1/2" Screw; Carbon Steel; 1 Piece Solid
详细描述
Shaft Collar; 2-1/2" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1" Width; 1/2"-13 X 1/2" Screw; Carbon Steel; 1 Piece Solid