SC3315 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKKIT-SC3115-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcxWWk4eE1EYzNNREUzTkRFeE5UZzNNQzlKVGtSU1JWaE1RMHRMU1ZSZlUwTXpNVEUxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMjFlMWQ3YzI1NWQ4NDJhOTRiNjZiZDg5ODdiNGEyOTRmMmQ5ZjNjMTRkMDEyZWYyOGIzZWMwODk0OWVlYzk2
18146106 锁紧环 

REXNORD REXNORD

SC3315

描述

REXNORD SC3315

Shaft Collar Kit; Eccentric Locking; One Piece Solid; Steel Material; For Spherical Roller Bearing

制造商部件号

SC3315

BDI部件号
18146106

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210913540
重量 / Kilogram
1.359
Product Group - BDI
B02222
名称
Kit
关键字串
Shaft Collar
重量/磅
3.27
产品明细
Shaft Collar Kit
产品规格
Eccentric Locking; One Piece Solid; Steel Material
详细描述
Shaft Collar Kit; Eccentric Locking; One Piece Solid; Steel Material; For Spherical Roller Bearing