https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-SC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE5TOHhNRFkwT1RNeU1EVTROekk1TkM5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZVME5mTVZOUFRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMWY1MzI5Y2EwOGM4NDIzNjBiZGU4NmJlNDYzYzQyYTIzZTg0NTRlZGQ0ZjFkYmYwOTEwMDM5NmM0OTJjMTQy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-SC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE5TOHhNRFkwT1RNeU1EVTROekk1TkM5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZVME5mTVZOUFRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMWY1MzI5Y2EwOGM4NDIzNjBiZGU4NmJlNDYzYzQyYTIzZTg0NTRlZGQ0ZjFkYmYwOTEwMDM5NmM0OTJjMTQy
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SC93
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SC93
Shaft Collar; 15/16" Bore; Not Threaded; 1-5/8" Outside Diameter; 9/16" Width; Steel; One Piece Solid
制造商部件号
SC93
BDI部件号
176674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC93/p/176674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711677100
重量 / Kilogram
0.101
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Zinc Plated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
67710
详细描述
Shaft Collar; 15/16" Bore; Not Threaded; 1-5/8" Outside Diameter; 9/16" Width; Steel; One Piece Solid
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米