SPH-69-F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-SPH-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmcwTXk4eE1EYzJOemt4TVRNeU1UWXpNQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlUxQklYekpUVUV4ZlFsTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGU5ZWQwZjNjY2JkOTc5NTQ0YzJlN2NkYTk5NzBlM2NjNzA2NmUzMGRiODc3ZGYyODkxNjZhMzBhMTM2YjU1NA
801498 锁紧环 

RULAND RULAND

SPH-69-F

描述

RULAND SPH-69-F

4-5/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 6-1/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; 1/2-20 X 2 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

SPH-69-F

BDI部件号
801498

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0634529024546
重量 / Kilogram
2.66
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/2-20 X 2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Heavy Duty | Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SPH-69-F
重量/磅
6.28
详细描述
4-5/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 6-1/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; 1/2-20 X 2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
4.313 英寸 | 109.55 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新